Marmuravimo galvutė, Galvos ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 552000 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    20,76 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    17,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos skersmuo 50 mm
Sūkių skaičius maks. 6 000 min-1
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; Spalvotieji metalai; plienas
Galvutės ilgis 30 mm
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 40 mm
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Turinys 1 vnt.
Forma cilindro forma
Laikančioji lėkštelė plienas
Rišiklis poliuretanas (PU)
Kiečio laipsnis minkšt.
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas
Grūdelių dydis (tinklelis) 46 audinio tankumas
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552000 50
EAN / GTIN 4045197240002
Gamintojo numeris 552000 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Silicio karbidas (SiC) 46 grūdelių dydžio, minkštai elastinis, surištas plastiku (PU) ir užklijuotas ant atraminės lėkštelės su 6 mm plieniniu kotu.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančio plieno, spalvotųjų metalų marmuravimui ir dekoratyviniam šlifavimui.