{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica głowica | 50 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Do materiału | Stal stopowa; metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Długość główki | 30 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt walcowy | |
| Talerze | stal | |
| spoiwo | Poliuretan (PU) | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 46 siateczka | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 552000 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197240002 | |
| Numer producenta | 552000 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |