SOMX 060304-GF IC908 Skær med GF-spånformer til DR-bor

Art.-nr.: 5506340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Skæremateriale HC
Type IC908
Skærepladetykkelse T 3,2 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SOMX
Beskrivelse, skæreplade SOMX 060304-GF
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5506340
EAN/GTIN 7291075208399
Producentnummer 5506340
L-nummer L24160 58

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 6,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle