SOGX 060304-AL IC08 Vendeplatter til DR-bor til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5507938
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Skærepladetykkelse 3,2 mm
Skæremateriale HC
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Type IC908
Skærepladetykkelse 3,2 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SOGX 060304-AL
Beskrivelse, skæreplade SOGX 060304-AL
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5507938
EAN/GTIN 7291075303544
Producentnummer 5507938
L-nummer L24160 76

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 6,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle