SOMT 09T306-DT IC5500 Skær med DT-spånbryder til DR-bor

Art.-nr.: 3340384
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Beskrivelse, skæreplade SOMT 09T306-DT
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3340384
EAN/GTIN 7291075107180
Producentnummer 3340384
L-nummer L24160 55

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,6 mm, diameter incircle (IC) 9 mm, skærtykkelse (S) 3,81 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,81 mm