Płytki wymienne z kształtką GF do wierteł DR

Nr art.: 5506340
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Materiał skrawający HC
Gatunek IC908
Seria DR-TWIST
Grubość płytki skrawającej T 3,2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMX
Oznaczenie płytki skrawającej SOMX 060304-GF
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5506340
EAN / GTIN 7291075208399
Numer producenta 5506340
Numer L L24160 58

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,2 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,2 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,2 mm