Roto glodalo Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica E1220

Artikl br.: 540800 E1220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Kratka oznaka ozubljenja Z3
Vrsta ozubljenja s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal HSS
Oblik E1220
Opis oblika Kap
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540800 E1220
EAN / GTIN 4045197966872

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu