{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Serie | Zahnung Z3 | |
| Denominación del fabricante | AS1625 | |
| Material de corte | HSS | |
| Diámetro del filo Dc | 16 mm | |
| Longitud de filo Lc | 25 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 25 mm | |
| Dentado, específico del fabricante | Z3 | |
| Fresa con mango, tipo de superficies frontales | Con dentado frontal | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango cilíndrica | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | AS | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 65 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Tipo de producto | Fresa con mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 540800 AS1625 | |
| EAN / GTIN | 4045197156051 | |
| Número del fabricante | 540800 AS1625 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |