{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Zahnung Z3 | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 40 mm | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | HSS | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Premer rezila | 16 mm | |
| Dolžina rezila | 25 mm | |
| Dolžina glave | 25 mm | |
| Roto rezkar, karakteristika rezalnega roba | Y | |
| Roto rezkar, karakteristika čelne površine | s čelnim ozobjem | |
| Smer sukanja | desni | |
| Oblika roto rezkarja | cilindrični roto rezkar | |
| Delitev rezil | enako | |
| Vrsta ozobja | enojno ozobljenje | |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednje | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 25 mm | |
| Skupna dolžina | 65 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 25 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Standard | DIN 8033 | |
| Postopek obdelave | profilno rezkanje | |
| Vrsta izdelka | roto rezkar |
| Številka izdelka | 540800 AS1625 | |
| EAN/GTIN | 4045197156051 | |
| Številka proizvajalca | 540800 AS1625 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |