{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HSS | |
| Premer rezila Dc | 8 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 20 mm | |
| Dolžina glave L3 | 20 mm | |
| Ozobljenje, specifično za proizvajalca | Z3 | |
| Roto rezkar, karakteristika čelne površine | s čelnim ozobjem | |
| Oblika roto rezkarja | cilindrični roto rezkar | |
| Delitev rezil | enako | |
| število vpenjalnih utorov | 3 | |
| stopnja preciznosti ozobljenja | srednje | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Skupna dolžina L | 60 mm | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| vrsta izdelka | roto rezkar |
| Številka izdelka | 540800 AS0820 | |
| EAN/GTIN | 4045197156037 | |
| Številka proizvajalca | 540800 AS0820 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |