7″ Rebel-serien, type 41, afskæringssliber

Art.-nr.: 53290
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
Artikelnummer 53290
EAN/GTIN 0616026532908
Producentnummer 53290
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den ridsfri kompositbase kan afmonteres for at udnytte den maksimale klingedybde på næsten 2″ (50 mm). Ideel til effektiv skæring i glasfiber og kompositmaterialer med fremragende opsamling af støv og spåner. Værktøjet kan udstyres med valgfrie diamantskæreskiver med en diameter på 7″ (180 mm) og et centerhul på 7/8″ (22 mm).
  • 7″ (180 mm) hjulafskærmning har en vakuumport med en udvendig diameter på 1-1/4″ (32 mm), der leder støv og snavs i luften til en valgfri vakuumkilde. Den justerbare hjulafskærmning har 2 positioner med et interval på 22,5°.
  • Shroud Face-designet gør det muligt at skære helt ind til 1/8″ (3 mm) fra emnets forkant. Sidehåndtaget kan bruges i to forskellige positioner – lodret fastgjort til vinkelhuset eller vandret fastgjort til afskærmningen – afhængigt af, hvad der er mest behageligt for brugeren
  • Rebel 2,8 hp-serien består af kraftfulde værktøjer, der er udstyret med reguleringsanordninger for at sikre en jævn effekt. Superfinpolerede tandhjul øger værktøjets ydeevne og holdbarhed
  • Effekt: Branchens bedste effekt-til-vægt-forhold for motorer af rotor- og vingetypen. Ikke-forseglet gearkasse med »wick lube«-system og magnet, der opfanger eventuelle indre metalspåner fra gearslid, hvilket sikrer et mere effektivt værktøj og øget pålidelighed.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Vakuum]
  • Serie: Rebel
  • HP: 2,8 hk
  • Gevind til luftindtag: 3/8″ NPT
  • Vægt (kg): 3,29 kg