• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7-Zoll-Trennschleifer der Rebel-Serie, Typ 41

Artikel-Nr.: 53290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53290
EAN / GTIN 0616026532908
Herstellernummer 53290
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kratzfeste Verbundwerkstoffsockel ist abnehmbar, um die maximale Schnitttiefe von fast 2″ (50 mm) auszunutzen. Ideal für effizientes Schneiden von Glasfaser und Verbundwerkstoffen mit hervorragender Staub- und Späneabsaugung. Das Werkzeug ist kompatibel mit optionalen Diamant-Trennscheiben mit einem Durchmesser von 7″ (180 mm) und einer Mittellochbohrung von 7/8″ (22 mm).
  • Die 7″ (180 mm) große Radabdeckung verfügt über einen Vakuumanschluss mit einem Außendurchmesser von 1-1/4″ (32 mm), der Staub und Schmutz aus der Luft zu einer optionalen Vakuumquelle ableitet. Die verstellbare Radabdeckung lässt sich in zwei Positionen mit einem Winkelabstand von 22,5° einstellen.
  • Das Design der Schutzhaube ermöglicht Schnitte bis auf 1/8″ (3 mm) an die Vorderkante des Werkstücks heran. Der Seitengriff kann je nach Komfort des Bedieners in zwei verschiedenen Positionen verwendet werden – vertikal am rechtwinkligen Gehäuse oder horizontal an der Schutzhaube befestigt.
  • Die Rebel-Serie mit 2,8 hp umfasst leistungsstarke Werkzeuge, die mit Drehzahlreglern ausgestattet sind, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Hochpräzise Zahnräder steigern die Leistung und Langlebigkeit der Werkzeuge.
  • Leistung: Das branchenweit beste Leistungsgewicht bei Rotor- und Flügelzellenmotoren. Offenes Getriebegehäuse mit „Wick-Lube“-Schmiersystem und Magnet, der alle durch Zahnradabrieb entstehenden Metallspäne auffängt und so für einen effizienteren Betrieb und höhere Zuverlässigkeit sorgt.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • Reihe: Rebell
  • HP: 2,8 hp
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Gewicht (kg): 3,29 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb