Polizor de tăiere de 7″ din seria Rebel, tip 41

Cod articol.: 53290
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
Cod articol 53290
EAN / GTIN 0616026532908
Număr producător 53290
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Baza din material compozit, care nu zgârie suprafața de lucru, este detașabilă pentru a permite utilizarea adâncimii maxime a lamei de aproape 2″ (50 mm). Ideală pentru tăierea eficientă a fibrei de sticlă și a materialelor compozite, cu o captare excelentă a prafului și a resturilor. Unealta acceptă discuri de tăiere diamantate opționale cu diametrul de 7″ (180 mm) și orificiu central cu diametrul de 7/8″ (22 mm).
  • Carcasa roții de 7″ (180 mm) are un orificiu de aspirare cu diametrul exterior de 1-1/4″ (32 mm), care deviază praful și resturile din aer către o sursă de aspirare opțională. Carcasa roții reglabilă are 2 poziții, la un interval de 22,5°.
  • Designul carcasei permite tăierea la o distanță de până la 1/8″ (3 mm) de marginea de atac a piesei de prelucrat. Mânerul lateral poate fi utilizat în două poziții diferite – pe verticală, fixat pe carcasa unghiulară, sau pe orizontală, fixat pe carcasă – în funcție de confortul operatorului
  • Seria Rebel de 2,8 hp cuprinde unelte puternice, echipate cu regulatoare de turație pentru a asigura o putere constantă. Angrenajele cu finisaj de înaltă precizie sporesc performanța și durabilitatea uneltelor.
  • Putere: Cel mai bun raport putere-greutate din industrie pentru motoarele de tip rotor și palete. Carcasă de angrenaje neetanșă, dotată cu un sistem de lubrifiere prin „fitil” și un magnet care reține așchiile metalice interne rezultate din uzura angrenajelor, contribuind la o funcționare mai eficientă a uneltei și la o fiabilitate sporită.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Vid]
  • Seria: Rebel
  • HP: 2,8 hp
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Greutate (kg): 3,29 kg