7-palčni odrezovalni brusilnik serije Rebel, tip 41

Št. art.: 53290
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
Številka izdelka 53290
EAN/GTIN 0616026532908
Številka proizvajalca 53290
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Kompozitna podlaga, ki ne pušča sledi, je snemljiva, kar omogoča izkoriščanje maksimalne globine rezila, ki znaša skoraj 2″ (50 mm). Idealno za učinkovito rezanje steklenih vlaken in kompozitov z odličnim zajemanjem prahu in ostankov. Orodje je združljivo z dodatnimi diamantnimi odrezovalnimi koluti premera 7″ (180 mm) s sredinsko luknjo premera 7/8″ (22 mm).
  • 7″ (180 mm) zaščitni pokrov kolesa ima vakuumski priključek z zunanjim premerom 1-1/4″ (32 mm), ki usmerja prah in odpadke iz zraka v izbirni vakuumski vir. Nastavljiv zaščitni pokrov kolesa ima 2 položaja z razmakom 22,5°.
  • Konstrukcija zaščitnega pokrova omogoča rezanje do 1/8″ (3 mm) od sprednjega roba obdelovanca. Stranski ročaj se lahko uporablja v dveh različnih položajih – navpično, pritrjen na pravokotno ohišje, ali vodoravno, pritrjen na zaščitni pokrov – odvisno od udobja operaterja.
  • Serija Rebel 2,8 hp zajema zmogljiva orodja, opremljena z regulatorji, ki zagotavljajo enakomerno moč. Superfinishirana zobnika povečujeta zmogljivost in vzdržljivost orodja.
  • Moč: Najboljše razmerje med močjo in maso med rotorskimi in lopatastimi motorji v industriji. Nezatesnjeno ohišje zobnika s sistemom »wick lube« in magnetom, ki zadržuje vse notranje kovinske ostružke, nastale pri obrabi zobnikov, kar prispeva k večji učinkovitosti orodja in zanesljivosti.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • Serija: Upornik
  • HP: 2,8 hp
  • Navoj za dovod zraka: 3/8″ NPT
  • Teža (kg): 3,29 kg