Meuleuse à tronçonnage 7 pouces de la série Rebel, modèle 41

Réf.: 53290
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
Référence article 53290
EAN / GTIN 0616026532908
Réf. fabricant 53290
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • La base en composite non rayante est amovible pour permettre d’utiliser la profondeur maximale de la lame, soit près de 2″ (50 mm). Idéale pour une coupe efficace de la fibre de verre et des composites, avec une excellente captation de la poussière et des débris. L’outil est compatible avec des disques à tronçonner diamantés de 7″ (180 mm) de diamètre (en option), dotés d’un alésage central de 7/8″ (22 mm).
  • Le carénage de roue de 7″ (180 mm) est équipé d’un orifice d’aspiration d’un diamètre extérieur de 1-1/4″ (32 mm) qui achemine la poussière et les débris en suspension vers une source d’aspiration en option. Le carénage de roue réglable dispose de 2 positions, espacées de 22,5°.
  • La conception de la face du capot permet de découper à une distance minimale de 1/8″ (3 mm) du bord d’attaque de la pièce à usiner. La poignée latérale peut être utilisée dans deux positions différentes : à la verticale, fixée au boîtier à angle droit, ou à l’horizontale, fixée au capot, selon le confort de l’opérateur.
  • La série Rebel 2,8 hp comprend des outils puissants équipés de régulateurs de vitesse garantissant une puissance constante. Les engrenages à finition superfinée améliorent les performances et la durabilité de l’outil.
  • Puissance : le meilleur rapport puissance/poids du secteur pour les moteurs à rotor et à ailettes. Carter d’engrenages non étanche équipé d’un système de « lubrification par mèche » et d’un aimant qui retient les copeaux métalliques générés par l’usure des engrenages, garantissant ainsi un fonctionnement plus efficace et une fiabilité accrue de l’outil.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Aspirateur]
  • Série: Rebelle
  • HP: 2,8 hp
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Poids (kg): 3,29 kg