Amoladora de corte de 7″ de la serie Rebel, modelo 41

Número de artículo: 53290
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
Número de artículo 53290
EAN / GTIN 0616026532908
Número del fabricante 53290
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La base de material compuesto, que no deja marcas, es extraíble para aprovechar al máximo la profundidad de la hoja, de casi 2″ (50 mm). Ideal para un corte eficaz en fibra de vidrio y materiales compuestos, con una excelente captación de polvo y residuos. La herramienta admite discos de corte de diamante opcionales de 7″ (180 mm) de diámetro con un orificio central de 7/8″ (22 mm) de diámetro.
  • La cubierta de la rueda de 7″ (180 mm) cuenta con un puerto de aspiración con un diámetro exterior de 1-1/4″ (32 mm) que desvía el polvo y los residuos en suspensión hacia una fuente de aspiración opcional. La cubierta de la rueda ajustable tiene 2 posiciones, con un intervalo de 22,5°.
  • El diseño de la cubierta frontal permite cortar a una distancia mínima de 1/8″ (3 mm) del borde delantero de la pieza de trabajo. El mango lateral se puede utilizar en dos posiciones diferentes —en vertical, fijado a la carcasa en ángulo recto, o en horizontal, fijado a la cubierta— en función de la comodidad del operario.
  • La serie Rebel de 2,8 hp está compuesta por potentes herramientas diseñadas con reguladores para garantizar una potencia constante. Los engranajes con acabado de alta precisión aumentan el rendimiento y la durabilidad de la herramienta.
  • Potencia: La mejor relación potencia-peso del sector en motores de rotor y paletas. Caja de engranajes no sellada con sistema de «lubricación por mecha» e imán, que retiene las virutas metálicas internas generadas por el desgaste de los engranajes, lo que mejora el rendimiento y la fiabilidad de la herramienta.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • Serie: Rebelde
  • HP: 2,8 hp
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Peso (kg): 3,29 kg