7″ úhlová bruska Rebel Series typu 41

Artiklové číslo: 53290
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
Katalogové číslo 53290
EAN / GTIN 0616026532908
Číslo výrobce 53290
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Kompozitní základna, která nezanechává stopy, je odnímatelná, což umožňuje využít maximální hloubku řezu čepele téměř 2″ (50 mm). Ideální pro efektivní řezání sklolaminátu a kompozitů s vynikajícím zachytáváním prachu a úlomků. Nástroj je kompatibilní s volitelnými diamantovými řezacími kotouči o průměru 7″ (180 mm) s středovým otvorem o průměru 7/8″ (22 mm).
  • Kryt kotouče o průměru 7″ (180 mm) je vybaven vakuovým přívodem s vnějším průměrem 1-1/4″ (32 mm), který odvádí prach a nečistoty z ovzduší do volitelného vakuového zdroje. Nastavitelný kryt kotouče má 2 polohy s rozestupem 22,5°.
  • Konstrukce krytu umožňuje řezání až do vzdálenosti 1/8″ (3 mm) od přední hrany obrobku. Boční rukojeť lze používat ve dvou různých polohách – ve svislé poloze připevněnou k pravoúhlému krytu nebo v horizontální poloze připevněnou ke krytu – v závislosti na pohodlí obsluhy.
  • Řada Rebel 2,8 hp představuje výkonné nástroje vybavené regulátory otáček, které zajišťují stálý výkon. Ozubená kola s povrchovou úpravou „Superfinish“ zvyšují výkon a životnost nástroje.
  • Výkon: Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti u rotorových a lamelových motorů v oboru. Neutěsněná převodová skříň se systémem „wick lube“ a magnetem, který zachycuje veškeré vnitřní kovové třísky vznikající při opotřebení ozubených kol, čímž přispívá k vyšší účinnosti nástroje a jeho spolehlivosti.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • Série: Rebel
  • HP: 2,8 hp
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Hmotnost (kg): 3,29 kg