Limklemmetang med fjeder, belægning af vulkanfiberplader, op til 40 mm spændevidde, med 37 mm spændedybde

Art.-nr.: 516-110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie 516
Producentbetegnelse Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Materiale, beskyttelseskappe kunststof
Produkttype skruetvinger
Type tvinge Fjedertvinge
Udhæng maks. 37 mm
Spændvidde min. 0 mm
Spændvidde maks. 40 mm
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Driftstilstand to-hånds
Egnet til træ
Bredde, spændflade 18 mm
Dyb spændeflade 10 mm
Spændeoverflader med beskyttelseshætte ja
Vægt, samlet 60 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 516-110
EAN/GTIN 4027474634612
Producentnummer 516-110
L-nummer L80010 910
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Limklemmetangen i serie 516 bruges til at holde flere emner i håndværk, industri og værksted. Limklemmetangen er udstyret med en stærk fjeder og en belægning af vulkanfiberplader for at sikre en kraftfuld og håndterbar holdbarhed.
  • Høj kvalitet gennem stansning fra stålplade
  • Belægning af Vulkanfiber skåner og isolerer emnet.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 72 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 2 13/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 40 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 1 9/16
  • Samlet længde [mm]: 110 mm
  • Samlet længde [tommer]: 4 5/16
  • Materiale Griff: Værktøjsstål
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Andet
  • Fremspring [mm]: 37 mm
  • Kæbelængde [mm]: 10 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 3/8
  • Kæbebredde [mm]: 18 mm
  • Kæbebredde [tommer]: 11/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 40 mm / 37 mm