Gevind Go-tolerancedorn PG 48

Art.-nr.: 511378
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til godkendelse (GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 48 mm - 48 mm
Nominel dimension maks. 48 mm; 48 mm
Gevindtype PG; PG
Konfigurerbar nej; nej
Produkttype gevindtolerancedorn; gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 511378
EAN/GTIN 4046122104550
Producentnummer 511378
L-nummer L40130 2155
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Buffer med gevind mellem/ GD PG 48. Buffer med gevind mellem. Dimensioner i henhold til DIN 2281 - 1 over størree - Ø 40 mm DIN 2281 - 2