{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Gutlehre (GO); Gutlehre (GO) | |
| Nennmaß min. | 48 mm - 48 mm | |
| Nennmaß max. | 48 mm; 48 mm | |
| Art Gewinde | PG; PG | |
| Konfigurierbar | nein; nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn; Gewinde-Lehrdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | Werksnorm |
| Artikelnummer | 511378 | |
| EAN / GTIN | 4046122104550 | |
| Herstellernummer | 511378 | |
| L-Nummer | L40130 2155 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |