GD PG 48

N.º do artigo: 511378
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de aptitud (GO)
Medida nominal mín. 48 mm - 48 mm
Medida nominal máx. 48 mm; 48 mm
Tipo de rosca PG; PG
Configurabilidade no; no
Tipo de produto Tampón para roscas; Tampón para roscas
Índice peça individual
Norma norma de fábrica

Identificação e classificação

Número do artigo 511378
EAN/GTIN 4046122104550
Número do fabricante 511378
Número L L40130 2155
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA / GD PG 48

Medidor de tapones roscados PASA
Dimensiones según DIN 2281-1
por encima de un Ø mayor de 40 mm DIN 2281-2