Tampon fileté entre PG 48

Réf.: 511378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre ENTRE (GO)
Dimension nominale min. 48 mm - 48 mm
Dimension nominale max. 48 mm; 48 mm
Type de filetage PG; PG
Configurable non; non
Type de produit tampon fileté; tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 511378
EAN / GTIN 4046122104550
Réf. fabricant 511378
Article hors catalogue L40130 2155
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté entre / GD PG 48. Tampon fileté entre . Dimensions selon DIN 2281-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2281-2