Navoj Kontrolni navojni trn, dober PG 48

Št. art.: 511378
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo V REDU (GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Nazivna dimenzija min. 48 mm - 48 mm
Nazivna dimenzija maks. 48 mm; 48 mm
Vrsta navoja PG; PG
Možnost konfiguracije ne; ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni; navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511378
EAN/GTIN 4046122104550
Številka proizvajalca 511378
L-število L40130 2155
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD PG 48. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2