• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

GD PG 48

Número de artículo: 511378

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de aptitud (GO)
Medida nominal mín. 48 mm - 48 mm
Medida nominal máx. 48 mm; 48 mm
Tipo de rosca PG; PG
Configurable no; no
Tipo de producto Tampón para roscas; Tampón para roscas
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 511378
EAN / GTIN 4046122104550
Número del fabricante 511378
Número L L40130 2155
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA / GD PG 48

Medidor de tapones roscados PASA
Dimensiones según DIN 2281-1
por encima de un Ø mayor de 40 mm DIN 2281-2