{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh kalibru | Dobrý kalibr (GO); Dobrý kalibr (GO) | |
| Menovitý rozmer min. | 48 mm - 48 mm | |
| Menovitý rozmer max. | 48 mm - 48 mm | |
| Druh závitu | PG; PG | |
| Konfigurovateľný | ne; ne | |
| Druh produktu | Závitový mezní kalibr; Závitový mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Norma | výrobná norma |
| Číslo položky | 511378 | |
| EAN/GTIN | 4046122104550 | |
| Číslo výrobcu | 511378 | |
| Číslo L | L40130 2155 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |