M18MDTL-0 batteri lampe

Art.-nr.: 4933498149
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4933498149
EAN/GTIN 4058546513092
Producentnummer 4933498149
L-nummer 073211 M18MDTL
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TRUEVIEW™-belysning i høj opløsning med op til 4,500 lumen
3 individuelle lygtehoveder til at justere lyset til forskellige anvendelser
I alt 9 outputtilstande til styring af output eller driftstid
Magnetisk base, integrerede krog- og skruehuller for optimal overflademontering
270 graders vandret rotation og 270 graders lodret bevægelse
Indbyggede håndtag for nem transport
Ekstremt robust og stødsikkert design, der kan modstå fald op til 2 m høje
Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
AC/DC alsidighed: Drevet af MILWAUKEE® M18™ batterier eller strømstik

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken
  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Fastgørelse: Magnet, krog
  • Risikogruppe for blåt lys: 1
  • Farvetemperatur: 4000 k.
  • Farvegengivelsesindeks: 80
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 3.75 (M18 B5) EPTA KG
  • IP-beskyttelsesklasse: IP20
  • Lyskilder: LED
  • Maks. driftstid i belysningstilstand med M18 B5 batteri: 3/ 6/ 11 timer
  • Maks. Belysningstilstand høj/mellem/lav: 4500/ 2000/ 1200 lumen
  • Maks. Lumen: 4500
  • Spænding: 18 V

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken

Egnede produkter