Descrição:
Iluminación TRUEVIEW™ de alta resolución con hasta 4.500 lúmenes3 cabezales de luz individuales para alinear la luz a diferentes aplicacionesUn total de 9 modos de salida para administrar la salida o el tiempo de ejecuciónBase magnética, agujeros integrados de gancho y tornillo para un montaje superficial óptimo270 grados de rotación horizontal y 270 grados de movimiento verticalManijas incorporadas para facilitar el transporteDiseño extremadamente robusto y resistente a los golpes que puede soportar caídas de hasta 2 m de alturaSistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™Versatilidad AC/DC: Alimentado por baterías MILWAUKEE® M18™ o enchufes eléctricos
Característica:
- Contenido: No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Fijación: Imán, gancho
- Grupo de riesgo del espectro de luz azul: 1
- Temperatura de color: 4000 k
- Índice de reproducción del color: 80
- Entregado: en caja de cartón
- Peso con batería: 3,75 (M18 B5) EPTA KG
- Clase de protección IP: IP20
- Bombillas: LED
- Tiempo de ejecución máximo en modo de iluminación con un M18 B5 batería: 3/ 6/ 11 h
- Máx. Luminosidad Modo de iluminación Alto/Medio/Bajo: 4500/ 2000/ 1200 lúmenes
- Máx. Lumen: 4500
- Tensión: 18 V
Material fornecido:
No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja