• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18MDTL-0 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933498149
Preis pro 1 Stück
Netto: 259,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4933498149
EAN / GTIN 4058546513092
Herstellernummer 4933498149
L-Nummer 073211 M18MDTL
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 4.500 Lumen
3 einzelne Lichtköpfe zur Ausrichtung des Lichtes auf verschiedene Anwendungsbereiche
Insgesamt 9 Ausgabemodi zur Verwaltung von Ausgabe oder Laufzeit
Magnetischer Sockel, integrierter Haken und Schraublöcher für optimale Oberflächenmontage
270 Grad horizontale Drehung und 270 Grad vertikale Beweglichkeit
Integrierte Griffe zum einfachen Tragen
Äußerst robustes und stoßfestes Design, das Stürze aus bis zu 2 m Höhe übersteht
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
AC/DC Vielseitigkeit: Stromversorgung durch MILWAUKEE® M18™-Akkus oder Netzstecker

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Befestigung: Magnet, Haken
  • Blaulicht Spektrum Risikogruppe: 1
  • Farbtemperatur: 4000 k
  • Farbwiedergabeindex: 80
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 3.75 (M18 B5) EPTA kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Leuchtmittel: LED
  • Max. Laufzeit im Ausleuchtungs-Modus mit einem M18 B5 Akku: 3/ 6/ 11 h
  • Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig: 4500/ 2000/ 1200 lumen
  • Max. Lumen: 4500
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton

Passende Produkte