M18MDTL-0 baterijski paket sijalka

Št. art.: 4933498149
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4933498149
EAN/GTIN 4058546513092
Številka proizvajalca 4933498149
L-število 073211 M18MDTL
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Osvetlitev TRUEVIEW™ visoke ločljivosti z do 4 500 lumnov
3 posameznih svetlobnih glav za poravnavo svetlobe z različnimi aplikacijami
Skupno 9 izhodnih načinov za upravljanje izhodov ali čas delovanja
Magnetni podstavek, vgrajena kavelj in luknje za vijake za optimalno površinsko montažo
270 stopinj vodoravno vrtenje in 270 stopinj navpično premikanje
Vgrajeni ročaji za enostavno prenašanje
Izjemno robustna in odporna na udarce, ki lahko prenese padce do višine 2 m.
Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
Vsestranskost AC/DC: Napajanje z baterijami MILWAUKEE® M18™ ali napajalnimi vtiči

Lastnosti:

  • Vsebina: V škatli ni baterij, polnilec ni vključen
  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Možnost pritrditve: Magnet, kljuka
  • Skupina tveganja za spekter modre svetlobe: 1
  • Barvna temperatura: 4000 km.
  • Indeks barvne reprodukcije: 80
  • Dostavljeno: v škatli
  • Masa z akumulatorjem: 3,75 (M18 B5) EPTA KG
  • Razred zaščite IP: IP20
  • Sijalke: LED
  • Max. čas delovanja v načinu osvetlitve z M18 B5 baterijski paket: 3/ 6/ 11 h
  • Maks. Način osvetlitve Visoka/srednja/nizka: 4500/ 2000/ 1200 lumnov
  • Maks. Lumni: 4500
  • Napetost: 18 V

Obseg dobave:

V škatli ni baterij, polnilec ni vključen

Ustreznih izdelkov