Leírás:
TRUEVIEW™ nagy felbontású megvilágítás akár 4 500 lumen fényerővel3 különálló fényfej a fény különböző alkalmazásokhoz való igazításáhozÖsszesen 9 kimeneti mód a kimenet vagy a működési idő kezeléséhezMágneses alap, beépített horog és csavarfuratok az optimális felületi rögzítéshez270 fokos vízszintes forgatás és 270 fokos függőleges mozgásBeépített fogantyúk a könnyű hordozáshozRendkívül robusztus és ütésálló kialakítás, amely ellenáll a 2 m magas esésnekRugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működikAC/DC sokoldalúság: A MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal vagy hálózati dugókkal működik
Jellemző:
- Tartalom: A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék
- Akku: Li-ion
- A mellékelt akkumulátorok száma: 0
- Rögzítés: Mágnes, horog
- Kék fényspektrum kockázati csoport: 1
- Színhőmérséklet: 4000 k
- Színvisszaadási index: 80
- Szállítva: kartonban
- Tömeg akkumulátorral együtt: 3,75 (M18 B5) EPTA KG
- IP védelmi osztály: IP20
- Égő: LED
- Max. működési idő megvilágítási módban M18 B5 akku-vel: 3/ 6/ 11 óra
- Max. Fényerő-megvilágítás üzemmód magas/közepes/alacsony: 4500/ 2000/ 1200 lumen
- Max. lumen: 4500
- Feszültség: 18 V
Tartalom:
A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék