M18MDTL-0 akumulátorová svítilna

Artiklové číslo: 4933498149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498149
EAN / GTIN 4058546513092
Číslo výrobce 4933498149
L-číslo 073211 M18MDTL
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 4 500 lumenů
3 samostatných světelných hlav pro zarovnání světla do různých aplikací
Celkem 9 výstupních režimů pro správu výstupu nebo doba běhu
Magnetická základna, integrované otvory pro háky a šrouby pro optimální povrchovou montáž
270 stupňů horizontální rotace a 270 stupňů vertikální pohyb
Vestavěné rukojeti pro snadné přenášení
Extrémně robustní a nárazuvzdorná konstrukce, která vydrží pád až do výšky 2 m.
Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
Všestrannost AC/DC: Napájeno bateriemi MILWAUKEE® M18™ nebo napájecími zástrčkami

Charakteristika:

  • Obsah: Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Upevnění: Magnet, háček
  • Riziková skupina spektra modrého světla: 1
  • Teplota barvy: 4000 k.
  • Index reprodukce barev: 80
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 3,75 (M18 B5) EPTA KG
  • Třída ochrany IP: IP20
  • Osvětlovací tělesa: LED
  • Max. doba běhu v režimu osvětlení s M18 B5 akumulátorový článek: 3/ 6/ 11 h
  • Max. Režim osvětlení jasu vysoký/střední/nízký: 4500/ 2000/ 1200 lumenů
  • Max. Lumen: 4500
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku