M18 MDTL-0 ÉCLAIRAGE MULTIDIRECTIONNEL

Réf.: 4933498149
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4933498149
EAN / GTIN 4058546513092
Réf. fabricant 4933498149
Article hors catalogue 073211 M18MDTL
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 4500 Lumens d'éclairage TRUVIEW™ haute définition
  • 3 têtes individuelles pour un éclairage d'appoint ou de zone
  • 9 modes de sélection
  • Base magnétique, crochet et trou de suspension pour un montage facile
  • Têtes pivotantes à 270 degrés horizontalement et verticalement
  • Poignées intégrées pour faciliter le transport
  • Résiste à des chutes jusqu'à 2 m
  • Système de batterie rétrocompatible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™
  • Éclairage AC/DC : alimenté par des batteries MILWAUKEE® M18™, ou via une prise secteur

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, aucun sac ni box fourni
  • Ampoule: LED
  • Autonomie max. en mode spot avec une batterie M18 B5: 3/ 6/ 11 h
  • Emballage: Aucun sac ni box fourni
  • Fixation: Aimant, crochet
  • groupe de risques photobiologiques: 1
  • Indice de rendu des couleurs: 80
  • Max. lumens: 4500
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 3.75 (M18 B5) EPTA kg
  • Protection IP: IP20
  • Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas: 4500/ 2000/ 1200 lumens
  • Température de couleur: 4000 k
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton

Téléchargements et documents

Produits adaptés