M18ALIS-0 batteri byggelampe

Art.-nr.: 4933498148
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4933498148
EAN/GTIN 4058546513085
Producentnummer 4933498148
L-nummer L01870 118540
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TRUEVIEW™-belysning i høj opløsning med op til 1,000 lumen
Op til 110 timers driftstid med M18™ 5.0 Ah batteri
USB-A (15 W) og USB-C (27 W) til opladning af små enheder
Integreret spær krog
Vandret og lodret bevægelse af lyshovedet
Det mest kompakte armatur i M18™-systemet
Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken
  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Fastgørelse: krog
  • Risikogruppe for blåt lys: 1
  • Farvetemperatur: 4000 k.
  • Farvegengivelsesindeks: 80
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 1.2 (M18 B5) EPTA KG
  • IP-beskyttelsesklasse: 20
  • Lyskilder: LED
  • Maks. driftstid i belysningstilstand med M18 B5 batteri: 12/ 22/ 42/ 110 timer
  • Maks. Belysningstilstand høj/mellem/lav: 1000/ 500/ 250/ 85 lumen
  • Maks. Lumen: 1000
  • Spænding: 18 V

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æsken

Egnede produkter