M18 ALIS-0 PROJECTEUR CHANTIER COMPACT

Réf.: 4933498148
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4933498148
EAN / GTIN 4058546513085
Réf. fabricant 4933498148
Article hors catalogue L01870 118540
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 1000 Lumens d'éclairage TRUVIEW™ haute définition
  • Jusqu'à 110 heures d'autonomie avec une batterie M18™ B5
  • Ports USB-A (15W) et USB-C (27W) pour charger des petits appareils
  • Crochet métallique intégré
  • Tête pivotante horizontalement et verticalement
  • L'éclairage le plus compact de la plateforme M18™
  • Système de batterie rétrocompatible : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, aucun sac ni box fourni
  • Ampoule: LED
  • Autonomie max. en mode spot avec une batterie M18 B5: 12/ 22/ 42/ 110 h
  • Emballage: Aucun sac ni box fourni
  • Fixation: Crochet
  • groupe de risques photobiologiques: 1
  • Indice de rendu des couleurs: 80
  • Max. lumens: 1000
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 1.2 (M18 B5) EPTA kg
  • Protection IP: 20
  • Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas: 1000/ 500/ 250/ 85 lumens
  • Température de couleur: 4000 k
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, dans un carton

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier