Descrição:
Iluminación TRUEVIEW™ de alta resolución con hasta 1.000 lúmenesHasta 110 horas de funcionamiento con el M18™ 5,0 Ah bateríaUSB-A (15W) y USB-C (27W) para cargar dispositivos pequeñosGancho rafter integradoMovimiento horizontal y vertical de la cabeza de luzLa luminaria más compacta del sistema M18™Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Contenido: No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Fijación: Gancho
- Grupo de riesgo del espectro de luz azul: 1
- Temperatura de color: 4000 k
- Índice de reproducción del color: 80
- Entregado: en caja de cartón
- Peso con batería: 1,2 (M18 B5) EPTA KG
- Clase de protección IP: 20
- Bombillas: LED
- Tiempo de ejecución máximo en modo de iluminación con un M18 B5 batería: 12/ 22/ 42/ 110 h
- Máx. Luminosidad Modo de iluminación Alto/Medio/Bajo: 1000/ 500/ 250/ 85 lúmenes
- Máx. Lumen: 1000
- Tensión: 18 V
Material fornecido:
No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja