Descriere:
Iluminare de înaltă rezoluție TRUEVIEW™ cu până la 1.000 lumeniDurată de viață a bateriei de până la 110 ore cu bateria de M18™ 5,0 AhUSB-A (15W) și USB-C (27W) pentru încărcarea dispozitivelor miciCârlig căprior integratMișcarea orizontală și verticală a capului de luminăCel mai compact corp de iluminat din sistemul M18™Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™
Caracteristică:
- Cuprins: Fără baterii, fără încărcător inclus, în cutie
- Acumulator: Li-ion
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Fixare: Cârlig
- Grupul de risc pentru spectrul de lumină albastră: 1
- Temperatură de culoare: 4000 k.
- Indice de redare a culorii: 80
- Livrat în: în cutie
- Greutate cu acumulator: 1,2 (M18 B5) EPTA KG
- Clasa de protecție IP: 20
- Corpuri de iluminat: LED
- Durată maximă de funcționare în modul de iluminare cu o baterie M18 B5: 12/ 22/ 42/ 110 h
- Viteză max. Modul de iluminare a luminozității ridicat/mediu/scăzut: 1000/ 500/ 250/ 85 lumeni
- Viteză max. Lumeni: 1000
- Tensiune: 18 V
Livrare:
Fără baterii, fără încărcător inclus, în cutie