M18ALIS-0 akku építési lámpa

Cikkszám: 4933498148
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4933498148
EAN / GTIN 4058546513085
Gyártó száma 4933498148
L-szám L01870 118540
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

TRUEVIEW™ nagy felbontású megvilágítás akár 1 000 lumen fényerővel
Akár 110 óra működési idő a M18™ 5,0 Ah akku-vel
USB-A (15 W) és USB-C (27 W) kis eszközök töltéséhez
Beépített szarufa horog
A fényfej vízszintes és függőleges mozgása
A M18™ rendszer legkompaktabb lámpatestje
Rugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Tartalom: A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék
  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Rögzítés: Akasztó
  • Kék fényspektrum kockázati csoport: 1
  • Színhőmérséklet: 4000 k
  • Színvisszaadási index: 80
  • Szállítva: kartonban
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 1,2 (M18 B5) EPTA KG
  • IP védelmi osztály: 20
  • Égő: LED
  • Max. működési idő megvilágítási módban M18 B5 akku-vel: 12/ 22/ 42/ 110 óra
  • Max. Fényerő-megvilágítás üzemmód magas/közepes/alacsony: 1000/ 500/ 250/ 85 lumen
  • Max. lumen: 1000
  • Feszültség: 18 V

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék

Megfelelő termékek