Stavebné svetlo M18ALIS-0 akumulátor

Č. pol.: 4933498148
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4933498148
EAN/GTIN 4058546513085
Číslo výrobcu 4933498148
Číslo L L01870 118540
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením až 1,000 lúmenov
Až 110 hodín doba chodu s M18™ 5.0 Ah akumulátor
USB-A (15W) a USB-C (27W) na nabíjanie malých zariadení
Integrovaný krokvový hák
Horizontálny a vertikálny pohyb svetelnej hlavy
Najkompaktnejšie svietidlo v systéme M18™
Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Obsah: V balení nie sú zahrnuté žiadne batérie, žiadne nabíjačka
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Upevnenie: Háčik
  • Riziková skupina spektra modrého svetla: 1
  • Teplota farby: 4000 k.
  • Index vykresľovania farieb: 80
  • Dodáva sa v.: v kartóne
  • hmotnosť s akumulátor: 1.2 (M18 B5) EPTA KG
  • Trieda ochrany IP: 20
  • Osvetľovacie teleso: LED
  • Max. doba chodu v režime osvetlenia s M18 B5 akumulátor: 12/ 22/ 42/ 110 h
  • Max. Režim osvetlenia s vysokou/strednou/nízkou svietivosťou: 1000 / 500 / 250 / 85 lumenov
  • Max. Lúmenov: 1000
  • Napätie: 18 V

Rozsah dodávky:

V balení nie sú zahrnuté žiadne batérie, žiadne nabíjačka

Vhodné výrobky