M18ALIS-0 accu-constructielamp

Artikelnummer: 4933498148
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933498148
EAN/GTIN 4058546513085
Nummer fabrikant 4933498148
L-nummer L01870 118540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

TRUEVIEW™-verlichting met hoge resolutie met maximaal 1.000 lumen
Tot 110 uur looptijd met de M18™ 5,0 Ah accu
USB-A (15 W) en USB-C (27 W) voor het opladen van kleine apparaten
Geïntegreerde rafterhaak
Horizontale en verticale beweging van de lichtkop
De meest compacte armatuur in het M18™ systeem
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Bevestiging: Haak
  • Risicogroep blauw-lichtspectrum: 1
  • Kleurtemperatuur: 4000 k
  • Kleurweergave-index: 80
  • Geleverd in: in doos
  • Gewicht inclusief accu: 1,2 (M18 B5) EPTA KG
  • IP-beschermingsklasse: 20
  • Lichtbron: Led
  • Max. looptijd in verlichtingsmodus met een M18 B5 accu: 12/ 22/ 42/ 110 uur
  • Max. Modus helderheid Hoog/Gemiddeld/Laag: 1000/ 500/ 250/ 85 lumen
  • Max. lumen: 1000
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, in de doos

Geschikte producten