M12-18 AC-oplader bil

Art.-nr.: 4932459205
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932459205
EAN/GTIN 4002395287208
Producentnummer 4932459205
L-nummer L00820 170

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oplader MILWAUKEE™-batterier på farten, perfekt til håndværkere, der ønsker at bruge rejsetiden til at oplade deres batterier ved hjælp af 12V-stikdåser
  • Lader alle M18 ®- og M12 ® REDLITHIUM ®-batterier
  • Sekventiel opladning - det batteri, der er tilsluttet først, oplades først
  • M12 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah-batteripakker oplades på 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
  • M18 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah-batteripakker oplades på 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min
  • System kompatibelt med M18® og M12® REDLITHIUM®-batterier

Egenskab:

  • Batterisystem: M18
  • Produktvariant: M12-18 AC