Stereomikroskop A60F

Art.-nr.: 491782 A60F
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Optiksystem Greenough mit Fusion Optics™
LED-belysningssystem 16 Med Power SMT LEDs
Forstørrelse (x gange) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Maks. skarphedsdybde 13,6 mm
Synsfelt-⌀ 46 mm
Synsvinkel 38 grader
Farvetemperatur lys 5.600 K
Arbejdsafstand 122 mm
Energiforsyning Med kabel
Maksimalt udhæng 995 mm
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491782 A60F
EAN/GTIN 7630003566161

Betegnelse

Udførelse:

StereoZoom-mikroskop med et forstørrelsesområde fra 5× til 30×, som giver mulighed for både at foretage detaljeobservationer og få et overblik. Takket være den patenterede FusionOptics™-teknologi leverer Leica A60 en skarphedsdybde på 13,6 mm på laveste zoomtrin − den tidskrævende efterfokusering af højere komponenter bortfalder.
  • Enestående skarphedsdybde (13,6 mm).
  • 46 mm objektfelt.
  • Ergonomisk arbejde som følge af en høj arbejdsafstand (122 mm).
  • Antistatisk kunststofhus.
  • Inklusive LED-ringlys med 10 lysstyrketrin.
  • Diffusor til reduktion af reflekser (aftagelig).
Med flexarmstativ.
  • Nemt at observere objektet i x- og y-retning.
  • Enkel højdeindstilling til forskellige objekthøjder.
  • Maksimal pladsbesparelse som følge af fastgørelse med bordklemme.

Anvendelse:

Ideel til industrielle inspektioner, monteringsopgaver og kvalitetskontroller.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel.

Specialtilbehør:

Gennemlys nr. 491777 str. BLI.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele