Stereo microscop A60F

Cod articol: 491782 A60F
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem optic Greenough cu Fusion Optics™
Sistem de iluminare cu LED 16 Med Power SMT LEDs
Grosisment (× ori) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Profunzime maximă a câmpului 13,6 mm
⌀ câmpului vizual 46 mm
Unghi de observare 38 grad
Temperatură de culoare lumină directă (episcopică) 5.600 K
Distanţă de lucru 122 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Cursă maximă 995 mm
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491782 A60F
EAN / GTIN 7630003566161

Descriere

Execuţie:

Microscop StereoZoom cu o gamă de mărimi de la 5 până la 30 de ori, care permite atât examinările minuţioase, cât şi o imagine de ansamblu. Datorită tehnologiei patentate FusionOptics™, Leica A60 oferă o profunzime a câmpului de 13,6 mm la prima treaptă de zoom − nu mai necesită componente superioare pentru focalizarea ulterioară, consumatoare de timp.
  • Profunzime unică a câmpului (13,6 mm).
  • Câmpul obiectului 46 mm.
  • Activitate ergonomică asigurată de distanţa mare de lucru (122 mm).
  • Carcasă de plastic antistatică.
  • Inclusiv lampă rotundă cu LED cu 10 trepte de luminozitate.
  • Difuzor pentru reducerea reflexiilor (detaşabil).
Cu stativ cu braţ flexibil.
  • Examinare simplă a obiectului pe direcţiile x şi y.
  • Reglare simplă pe înălţime pentru înălţimi diferite ale obiectelor.
  • Economie maximă de spaţiu datorită fixării cu bridă de masă.

Aplicaţie:

Ideal pentru inspecţii industriale, lucrări de montaj şi controlul calităţii.

Livrare:

Inclusiv cablu de reţea.

Accesorii opţionale:

Iluminare cu lumină diascopică Cod 491777 Ref. BLI.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb