• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stereomikroskop, Typ: A60F

Artikel-Nr.: 491782 A60F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Optiksystem Greenough mit Fusion Optics™
LED-Beleuchtungssystem 16 Med Power SMT LEDs
Vergrößerung (x-fach) 5 - 30
Zoom 6 : 1
maximale Schärfentiefe 13,6 mm
Sichtfeld-⌀ 46 mm
Einblickwinkel 38 Grad
Farbtemperatur Auflicht 5.600 K
Arbeitsabstand 122 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
maximale Ausladung 995 mm
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491782 A60F
EAN / GTIN 7630003566161
Hersteller/verantwortliche Person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom-Mikroskop mit einem Vergrößerungsbereich von 5× bis 30×, der sowohl Detailbetrachtungen als auch einen Überblick erlaubt. Dank der patentierten FusionOptics™ Technologie liefert das Leica A60 eine Schärfentiefe von 13,6 mm in der niedrigsten Zoomstufe − das zeitaufwendige Nachfokussieren höherer Bauteile entfällt.
  • Einzigartige Schärfentiefe (13,6 mm).
  • 46 mm Objektfeld.
  • Ergonomisches Arbeiten durch hohen Arbeitsabstand (122 mm).
  • Antistatisches Kunststoffgehäuse.
  • Inklusive LED-Ringlicht mit 10 Helligkeitsstufen.
  • Diffusor zur Reduzierung von Reflexen (abnehmbar).
Mit Flexarmstativ.
  • Einfaches Sichten des Objekts in x- und y-Richtung.
  • Einfache Höhenverstellung für unterschiedliche Objekthöhen.
  • Maximale Platzersparnis durch Befestigung mit Tischklemme.

Verwendung:

Ideal für industrielle Inspektionen, Montagen und Qualitätskontrollen.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel.

Sonderzubehör:

Durchlichtbeleuchtung Nr.491777 Gr. BLI.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte