{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Lyskilde | LED-modul | |
| Lyskilde kan udskiftes | nej | |
| Farvetemperatur | 6.000 K | |
| Effektforbrug | 10 W | |
| Samlet længde | 220 mm | |
| Totalbredde | 170 mm | |
| Ringlys-⌀ | 77 mm | |
| Produkttype | Belysningsenhed til målemidler |
| Artikelnummer | 491777 BLI | |
| EAN/GTIN | 7630003583311 | |
| Producent/ansvarlig person | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |