Stereo mikroskopas, Tipas: A60F

Prekės Nr.: 491782 A60F
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Optika Ratukai su grioveliais
LED apšvietimo sistema 16 Med Power SMT LEDs
Didinimas (x kartų) 5 - 30
Didinimas 6:1
Maksimalus ryškumo gylis 13,6 mm
Matymo lauko ⌀ 46 mm
Stebėjimo kampas 38 laipsniai
Krintančios šviesos spalvinė temperatūra 5 600 K
Darbinis atstumas 122 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Maksimali iškyša 995 mm
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491782 A60F
EAN / GTIN 7630003566161
Gamintojas / atsakingas asmuo Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Germany, www.leica-microsystems.com

Aprašymas

Modelis:

StereoZoom mikroskopas su didinimo diapazonu nuo 5× iki 30×, leidžiančiu stebėti ir tyrinėti tiek detales, tiek bendrą vaizdą. Dėl patentuotos FusionOptics™ technologijos Leica A60 išgauna vaizdo ryškumą 13,6 mm žemiausiame fokusavimo lygmenyje − nebereikia gaišti laiko papildomai fokusuojant aukštesnės konstrukcijos detales.
  • Unikalus ryškumo gylis (13,6 mm).
  • 46 mm matomumo laukas.
  • Ergonomiškas darbas dėl didelio darbinio atstumo (122 mm).
  • Antistatinis plastikinis korpusas.
  • Su žiediniu LED šviestuvu su 10 šviesumo lygių.
  • Difuzorius, mažinantis atspindžius (nuimamas).
Su lanksčiu svirtiniu stovu.
  • Paprasta stebėti objektą x ir y kryptimis.
  • Reguliuojamas aukštis skirtingo aukščio objektams.
  • Maksimaliai sutaupoma vietos prie stalo tvirtinant gnybtu.

Paskirtis:

Puikiai tinka patikroms pramonėje, montavimo ir kokybės kontrolei.

Tiekiama:

Su elektros tinklo laidu.

Priedai pasirinktinai:

Kontūrų šviestuvas Nr. 491777 dyd. BLI.