Microscopi stereo A60F

Codice art.: 491782 A60F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema ottico Greenough con Fusion Optics™
Sistema di illuminazione a LED 16 Med Power SMT LEDs
Ingrandimento (n volte) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Profondità di campo massima 13,6 mm
⌀ Campo visivo 46 mm
Angolo di osservazione operatore 38 grado
Temperatura cromatica luce episcopica 5.600 K
Distanza di lavoro 122 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Profondità arco massima 995 mm
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491782 A60F
EAN / GTIN 7630003566161

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio StereoZoom con un range d’ingrandimento da 5× a 30× che consente sia osservazioni in dettaglio sia panoramiche. Grazie alla tecnologia brevettata FusionOptics™, il modello Leica A60 fornisce una profondità di campo di 13,6 mm al livello di zoom più basso − la necessità dispendiosa di rifocalizzare componente più alti viene meno.
  • Straordinaria profondità di campo (13,6 mm).
  • Campo oggetto 46 mm.
  • Possibilità di lavorare in modo ergonomico grazie ad un’elevata distanza di lavoro (122 mm).
  • Custodia in plastica antistatica.
  • Incl. circolina a LED con 10 livelli di luminosità.
  • Diffusore per la riduzione dei riflessi (amovibile).
Con stativo a braccio flessibile.
  • Semplicità di visualizzazione dell’oggetto in direzione x e y.
  • Semplicità di regolazione dell’altezza per diverse altezze di oggetto.
  • Massimo risparmio di spazio grazie al fissaggio con morsetto da tavolo.

Uso:

Ideale per le ispezioni industriali, i montaggi e i controlli di qualità.

Fornitura:

Incluso cavo di rete.

Accessori speciali:

Illuminazione diascopica n. art. 491777 Dim. BLI.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript