• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stereomicroscoop, Type: A60F

Artikelnummer: 491782 A60F
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Optieksysteem Greenough met Fusion Optics™
Led-verlichtingssysteem 16 Med Power SMT LEDs
Vergroting (x-voudig) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Maximale scherptediepte 13,6 mm
Zichtveld-⌀ 46 mm
Inkijkhoek 38 graden
Kleurtemperatuur opvallend licht 5.600 K
Werkafstand 122 mm
Energievoorziening Netvoeding
Maximale uitsteeklengte 995 mm
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491782 A60F
EAN/GTIN 7630003566161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Omschrijving

Uitvoering:

StereoZoom-microscoop met een vergrotingsbereik van 5× tot 30×, dat zowel detailwaarnemingen als een overzicht toestaat. Dankzij de gepatenteerde FusionOptics™-technologie levert de Leica A60 een scherptediepte van 13,6 mm in de laagste zoomstand − het omslachtige nafocusseren van hogere onderdelen vervalt.
  • Unieke scherptediepte (13,6 mm).
  • 46 mm objectveld.
  • Ergonomisch werken dankzij grote werkafstand (122 mm).
  • Antistatische kunststof behuizing.
  • Inclusief led-ringlicht met 10 helderheidsniveaus.
  • Diffusor voor reduceren van reflexen (afneembaar).
Met flexarmstatief.
  • Eenvoudig bekijken van het object in x- en y-richting.
  • Eenvoudige hoogteverstelling voor uiteenlopende objecthoogtes.
  • Maximale ruimtebesparing dankzij bevestiging met tafelklem.

Toepassing:

Ideaal voor industriële inspecties, montages en kwaliteitscontroles.

Levering:

Inclusief netkabel.

Accessoires:

Verlichting voor doorvallend licht nr. 491777 gr. BLI.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan