{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Målehjul, omfang | 6 tommer | |
| Måletid | 1 s | |
| Måleafstand minimum, kontaktmåling | 0 mm | |
| Måleafstand maksimalt, kontaktmåling | 0 mm | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | håndtachometer | |
| Måleværdi minimum | 0,1 min-1 | |
| Måleværdi maksimalt | 99.999 min-1 | |
| Måleteknik | målehjul; målespids | |
| Måletilstand | kontaktmåling | |
| Fejlgrænse | 0,006 % | |
| Display | digital | |
| Husmateriale | aluminium |
| Artikelnummer | 471300 C | |
| EAN/GTIN | 4260244680222 | |
| Producentnummer | SMT-500C | |
| Producent/ansvarlig person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |