Laserafstandsmåler 110 m

Art.-nr.: 465540 110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
408 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Målenøjagtighed ±1,5 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Rækkevidde 110 m
Addition / subtraktion ja
Minimal-/maksimalmåling ja
Areal- og volumenberegning ja
Indirekte måling (pythagoras) ja
Dynamisk måling ja
Måleværdihukommelse 20
Akustisk målebekræftelse ja
Automatisk slukning 3 min
Strømforsyning 2× 081551 LR3
Batterilevetid (målinger) 4.000
Længde 110 mm
Bredde 46 mm
Højde 28 mm
Vægt 100 g
Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465540 110
EAN/GTIN 4045197838735

Betegnelse

Udførelse:

Laserafstandsmåler til overkommelig pris til hurtig og enkel udførelse af standardmåleopgaver. Ergonomisk formet tokomponent-hus. Softtouch-tastatur med selvforklarende symboler. LCD-display med aktiverbar baggrundsbelysning. Grafiske symboler i displayet understøtter brugeren ved måleprocesser. Laserklasse 2.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Nøjagtighed:

Afvigelse ±1,5 mm på 10 meters målestrækning ved optimale betingelser.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× batterier nr. 081551 LR3, bæltetaske og håndstrop.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele