• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Laserafstandsmåler, Rækkevidde: 60m

Art.-nr.: 465540 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rækkevidde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målenøjagtighed ±1,5 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Rækkevidde 60 m
Addition / subtraktion ja
Minimal-/maksimalmåling ja
Areal- og volumenberegning ja
Indirekte måling (pythagoras) ja
Dynamisk måling ja
Måleværdihukommelse 20
Akustisk målebekræftelse ja
Automatisk slukning 3 min
Strømforsyning 2× 081551 LR3
Batterilevetid (målinger) 4.000
Længde 110 mm
Bredde 46 mm
Højde 28 mm
Vægt 100 g
Produkttype Afstandsmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 465540 60
EAN/GTIN 4045197838728
Producentnummer 465540 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Laserafstandsmåler til overkommelig pris til hurtig og enkel udførelse af standardmåleopgaver. Ergonomisk formet tokomponent-hus. Softtouch-tastatur med selvforklarende symboler. LCD-display med aktiverbar baggrundsbelysning. Grafiske symboler i displayet understøtter brugeren ved måleprocesser. Laserklasse 2.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Nøjagtighed:

Afvigelse ±1,5 mm på 10 meters målestrækning ved optimale betingelser.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× batterier nr. 081551 LR3, bæltetaske og håndstrop.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter